※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
#2000 スライドコア ガイドレール 追加工用
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
幅(mm)
25
15
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59204997
品番
CLI-25330
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
オイレス スライドコア用ガイドレールです。
追加工用で使用します。
用途
樹脂金型(スライドコア)に。
トラスコ品番
364-1572
材質
スチール(オイレス#2000)他
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
全長(mm)
330
RoHS指令(10物質対応)
対応