※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
オイレス工業の 金型用部品、位置決め部品
オイレス工業の エジェクタ関連部品
オイレス工業の エジェクタガイドブッシュ
#500SP ガイドブッシュ SPR
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
363-8422
注文コード
59205085
品番
SPR-405560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外径にリング溝付きです。
往復運動用です。
用途
樹脂金型に。
トラスコ品番
363-8422
材質
炭素鋼(オイレス#500)
長さ(mm)
60
内径(Φmm)
40
外径(Φmm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応