※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#500SP ガイドブッシュ SPR

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番364-3138 注文コード59205101 品番SPR-507075
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は15,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

外径にリング溝付きです。
往復運動用です。

用途樹脂金型に。 トラスコ品番364-3138 材質炭素鋼(オイレス#500) 長さ(mm)75 内径(Φmm)50 外径(Φmm)70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする