※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#500SP ガイドブッシュ SPR

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番361-9455 注文コード59205119 品番SPR-80100120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は27,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

外径にリング溝付きです。
往復運動用です。

用途樹脂金型に。 トラスコ品番361-9455 材質炭素鋼(オイレス#500) 長さ(mm)120 内径(Φmm)80 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする