※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オイレス工業
オイレス工業の 金型用部品、位置決め部品
オイレス工業の エジェクタ関連部品
オイレス工業の エジェクタガイドブッシュ
#500SP エジェクター ガイド ブッシュ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
361-9406
注文コード
59205171
品番
SPN-354553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタガイドブッシュとして使用します。
往復運動用です。
用途
樹脂金型に。
トラスコ品番
361-9406
材質
炭素鋼(オイレス#500)
長さ(mm)
53
内径(Φmm)
35
外径(Φmm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツバ外径(Φmm)
中:48