SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケットハンドル
SIGNET(シグネット)の ラチェットハンドル
伸縮ラチェットハンドル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59205575
品番
12582
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
作業環境に応じて6段階の長さ調整が行えます。
スライドロックを上にあげることで調整が可能です。
超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。
軽量化と耐久性にこだわった1本です。
用途
自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に
厚さ(mm)
ヘッド+差込部:27
全長(mm)
230〜345 (6段階調整)
質量(g)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×50×30
ヘッド幅(mm)
25
差込角(DR)
3/8
ヘッド寸法(mm)
15
ギア数
72