ビニルエステル系 インパラフィン トップコート グレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4kg) 注文コード 59205977 品番 DK313APHV-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ビニルエステル系樹脂をベースとする、耐薬品性・耐熱水性・耐クラック性に優れたゲルコート樹脂です。
ビニルエステル系樹脂をベースとする、耐薬品性・耐熱水性・耐クラック性に優れたゲルコート樹脂です。トップコートとしてご使用いただくために空乾正を付与してあります。

用途補修 成分ビニルエステル系 トップコート グレー(N-7) グレー 容量(kg)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 施工面積(m2)14 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤(別売り)が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする