フリップトップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59206132 品番 240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

パッキン付フタで密封性が高い保存容器粉物や乾物などの湿気を嫌う食品の保存に。
フタを開けて電子レンジOK。

材質ポリプロピレン、シリコン樹脂 容量(mL)約245 形状丸形 機能ロック機能付き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.3×10.3×6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59206157
2022-08-19
用途:
お砂糖入れとして。
サービス業

お砂糖が固まるのが嫌で購入。
軽いし、開け閉めも楽だし、お砂糖も固まらずに良いです。
ただ、計量がしにくい。
四角い容器のパターンもあるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする