950 フリップトップ タケヤ化学工業 丸形 電子レンジ対応 ロック機能付き 59206148

フリップトップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)約960 注文コード59206148 品番950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

パッキン付フタで密封性が高い保存容器粉物や乾物などの湿気を嫌う食品の保存に。
フタを開けて電子レンジOK。

材質ポリプロピレン、シリコン樹脂 容量(mL)約960 形状丸形 機能ロック機能付き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×12×15.8 電子レンジ○(蓋除く)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59206157
2022-08-19
用途:
お砂糖入れとして。
サービス業

お砂糖が固まるのが嫌で購入。
軽いし、開け閉めも楽だし、お砂糖も固まらずに良いです。
ただ、計量がしにくい。
四角い容器のパターンもあるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする