タケヤ化学工業
タケヤ化学工業の キッチン・調理用品
タケヤ化学工業の 保存容器・調味料入れ
タケヤ化学工業の シール容器・フードコンテナ
フレッシュロック角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59206202
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
本体は衝撃に強く軽い素材汚れにくく臭いがつきにくい一体型のシリコンパッキン。
風味を逃さず、湿気を遮る高気密性ワンタッチ開閉、中身が見える透明フタ大口径で中身の出し入れがしやすい。
材質
飽和ポリエステル、ポリプロピレン、PCT、シリコン
容量(mL)
約1700
形状
角型
機能
ロック機能付き
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約11×9.7×21