ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス/クランプ/ハンドプレス
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの 精密バイス
精密バイス GSVSD20
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59206388
品番
GSVSD20
参考基準価格(税別)
¥34,200
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ハンドル開閉式の精密バイス
縦・横置きも可能
丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質
20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)
A:156、B:48、C:52、D:25、E:27、F:25、G:0-63、H:34、I:M6、J:8、K:9.5
質量(kg)
2.3
硬度
HRC55±5
精度(mm)
平行度・直角度 ±0.01/100 以下