ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス/クランプ/ハンドプレス
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの 精密バイス
精密バイス GSVSD25
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59206397
品番
GSVSD25
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ハンドル開閉式の精密バイス
縦・横置きも可能
丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質
20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)
A:176、B:63、C:63、D:30、E:33、F:30、G:0-73、H:40、I:M6、J:10、K:11.5
質量(kg)
4
硬度
HRC55±5
精度(mm)
平行度・直角度 ±0.01/100 以下