ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス/クランプ/ハンドプレス
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの 精密バイス
精密バイス GSVSD30
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59206406
品番
GSVSD30
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ハンドル開閉式の精密バイス
縦・横置きも可能
丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質
20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)
A:190、B:73、C:73、D:35、E:38、F:35、G:0-76、H:45、I:M6、J:10、K:14
質量(kg)
5.5
硬度
HRC55±5
精度(mm)
平行度・直角度 ±0.01/100 以下