ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス/クランプ/ハンドプレス
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの 精密バイス
精密バイス GSVSD35
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59206415
品番
GSVSD35
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ハンドル開閉式の精密バイス
縦・横置きも可能
丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質
20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)
A:250、B:89、C:80、D:40、E:40、F:40、G:0-115、H:50、I:M6、J:10、K:14
質量(kg)
10
硬度
HRC55±5
精度(mm)
平行度・直角度 ±0.01/100 以下