ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス/クランプ/ハンドプレス
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの 精密バイス
精密バイス GSVSD60
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59206449
品番
GSVSD60
参考基準価格(税別)
¥134,900
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ハンドル開閉式の精密バイス
縦・横置きも可能
丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ
材質
20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)
寸法(mm)
A:325、B:150、C:100、D:50、E:50、F:50、G:0-165、H:60、I:M8、J:14、K:18
質量(kg)
20
硬度
HRC55±5
精度(mm)
平行度・直角度 ±0.01/100 以下