ギガ・セレクション
マグネシウムボーリングバースリーブ GSMX25-12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
59206501
品番
GSMX25-12
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ビビリ対策は、スリーブで。
マグネシウム合金のもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因でもある振動を減衰させます。
ビビリを抑制することで…
仕上げ面が向上
切削速度がアップ
チップ寿命が延長
寸法(mm)
Z:25、W:32、X:10、Y:50
内径(Φmm)
12