ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの バイス/クランプ/ハンドプレス
ギガ・セレクションの バイス
ギガ・セレクションの 精密バイス
回転傾斜バイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59206650
品番
GSQ41-125L
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
軽作業向けの回転傾斜バイスです。
360°回転、60°傾斜させることができます。
用途
軽作業、ボール盤、フライス盤
付属品
レンチ
仕様
M16用
材質
本体:FC250相当、口金:S45C
寸法(mm)
A:125、B:140、C:46、H:168、L:418、W:230
質量(kg)
28
傾斜角度(°)
60
回転角度(°)
360