面取機用超硬スパイラルカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個刃径(Φmm)Φ12注文コード59206677品番GSSC1220
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

安定した寿命と美しい仕上面が得られます。
純正品に比べ抜群のコストパフォーマンスを実現します。

刃数20枚全長(mm)60刃長(mm)25刃径(Φmm)Φ12対応機種JAM(日本オートマチックマシン)UC-2、エツキCMF-001、タンガロイCUT-S/SH適合材一般鋼、ダイス鋼、合金鋼コーティングノンコートシャンク径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする