超硬ボーリングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合チップCC 0301
寸法H(mm)3.8
内容量1本注文コード59206686品番C04-SCLCR03-05-90
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!

種別クランプスクリュー:G1635TR寸法H(mm)3.8寸法d(mm)4全長L(mm)90寸法F(mm)2.5適合チップCC 0301寸法R(mm)基準:0.2角度θ(°)15最小加工径D(Φmm)5レンチT6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする