超硬ボーリングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合チップCC 0401
寸法H(mm)6.4
内容量1本注文コード59206720品番C07-SCLCR04-08-110
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!

種別クランプスクリュー:G2040TR寸法H(mm)6.4寸法d(mm)7全長L(mm)110寸法F(mm)4適合チップCC 0401寸法R(mm)基準:0.2角度θ(°)11最小加工径D(Φmm)8レンチT6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする