超硬ボーリングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合チップCC 0602
寸法H(mm)7.2
内容量1本注文コード59206729品番C08-SCLCR06-10-120
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!

種別クランプスクリュー:G2545TR寸法H(mm)7.2寸法d(mm)8全長L(mm)120寸法F(mm)5適合チップCC 0602寸法R(mm)基準:0.4角度θ(°)14最小加工径D(Φmm)10レンチT8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする