ギガ・セレクション
超硬ボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合チップ
DC 0702
CC 0301
CC 0401
CC 0602
TP 1103
CC 09T3
CP 0802
CP 0903
DC 0702
DC 11T3
寸法H(mm)
9
3.8
4.4
5.4
6.4
7.2
9
11
15
19
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59206860
品番
C10-SDUCR07-14-130
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!
種別
クランプスクリュー:G2560TR
寸法H(mm)
9
寸法d(mm)
10
全長L(mm)
130
寸法F(mm)
8.7
適合チップ
DC 0702
寸法R(mm)
基準:0.4
角度θ(°)
5
最小加工径D(Φmm)
14
レンチ
T8