超硬ボーリングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合チップDC 0702
寸法H(mm)11
内容量1本注文コード59206869品番C12-SDUCR07-16-150
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!

種別クランプスクリュー:G2560TR寸法H(mm)11寸法d(mm)12全長L(mm)150寸法F(mm)9.7適合チップDC 0702寸法R(mm)基準:0.4角度θ(°)5最小加工径D(Φmm)16レンチT8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする