ギガ・セレクション
超硬ボーリングバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
適合チップ
DC 0702
CC 0301
CC 0401
CC 0602
TP 1103
CC 09T3
CP 0802
CP 0903
DC 0702
DC 11T3
寸法H(mm)
15
3.8
4.4
5.4
6.4
7.2
9
11
15
19
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59206878
品番
C16-SDUCR07-20-180
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!
種別
クランプスクリュー:G2560TR
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
16
全長L(mm)
180
寸法F(mm)
11.7
適合チップ
DC 0702
寸法R(mm)
基準:0.4
角度θ(°)
5
最小加工径D(Φmm)
20
レンチ
T8