超硬ボーリングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合チップDC 11T3
寸法H(mm)15
内容量1本注文コード59206887品番C16-SDUCR11-23-180
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ヘッド接合部はV字カットのロー付けで高強度な接合を実現!

種別クランプスクリュー:G4065TR寸法H(mm)15寸法d(mm)16全長L(mm)180寸法F(mm)14.5適合チップDC 11T3寸法R(mm)基準:0.4角度θ(°)5最小加工径D(Φmm)23レンチT15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする