超硬ボーリングバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合チップCP 0903
寸法H(mm)19
内容量1本注文コード59206939品番C20-SCLPR09-22-200
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
種別クランプスクリュー:G4065TR寸法H(mm)19寸法d(mm)20全長L(mm)200寸法F(mm)11適合チップCP 0903寸法R(mm)基準:0.4角度θ(°)2最小加工径D(Φmm)22レンチT15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする