曜日別特売
KB-439 ステンレスたわし泡立ち まめいた 59207268

 

KB-439 ステンレスたわし泡立ち まめいた 59207268
KB-439 ステンレスたわし泡立ち まめいた 59207268

ステンレスたわし泡立ち

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59207268品番KB-439
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

泡立つスポンジ入りで驚くほどの泡立ち。中心のスポンジが、洗剤を含み泡立ちを良くします。
全体を手にやさしいネットでくるんでありますので、握りやすく、型くずれしにくくなっています。
鍋や鉄器・ガスレンジなどについた、頑固なコゲつきや、油汚れ・サビ落としに最適です。

使用場所キッチン材質ステンレス鋼、ポリプロピレン、ナイロン、ポリウレタンフォーム耐熱温度(℃)約80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×7.5×5.5RoHS指令(10物質対応)対応適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする