マイボーイ MMR300A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59207325 品番MMR300A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

排ガス自主規制対応エンジン
簡単エンジンスタート&安心のエンジンストップ
デッドマンクラッチで操作簡単!
小回り旋回
耕うん幅は本格派
安心!一輪正逆転ロータリを標準装備
らくらくうね立て
収納もコンパクト

仕様ロータリ:一軸正逆転、安全鑑定番号:35106 適合タイヤ:100/85D6 形状(ロータリ爪)外側:ナタ爪、内側:ナタ爪 幅(mm)耕:500 全長(mm)1355[収納時1130] 質量(kg)機体:61 種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリン 形式主クラッチ:ベルトテンション式、操向クラッチ:デフ(ロックなし) 全幅(mm)575 全高(mm)1090[収納時600] 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 定格出力1.5{2.0}/3300(kW{PS}/rpm) 最大出力2.2{3.0}(kW{PS}) 燃料タンク容量(L)1.2 回転数爪軸:141(rpm) 始動方式リコイル(ミラクルスタート) 排気量(L)総:0.098 駆動方式センタードライブ エンジン型式GB101PN 走行速度(m/s)(前進)0.22/ 0.93、(後進)0.16 変速段数1(段) 変速主:前進2・後進1(段)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※アタッチメントは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする