ポプリ MFR30A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59207341 品番MFR30A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

排ガス自主規制対応エンジンを搭載
軽い力でエンジンスタート
フロントロータリーで気持ちよく耕せる
機能はしっかり、本格的だから楽しい
ターンもズムーズ
ボタンを押せばエンジンストップ
畳んで収納コンパクト

仕様フロント車輪調節:4(移動1・耕深3)、安全性検査合格番号:NARO 20/151、輪距:405mm 幅(mm)耕:500 全長(mm)[格納時]1370[725] 質量(kg)54 形式操行クラッチ:デフ(ロックなし) 全幅(mm)550 全高(mm)[格納時]1090[635] 方式主クラッチ:ペルトテンション式(デッドマンレバー) 爪形状外側:ナタ爪・内側:ナタ爪(16本) 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:Φ350×55(カルチタイヤ) 定格出力1.5[2.0]/3300(kW[PS]/rpm) 最大出力2.2[3.0](kW[PS]) 燃料タンク容量(L)1.2 エンジン形式空冷4サイクルOHVガソリン 始動方式リコイル式(ミラクルスタート) 排気量(L)総:0.098 駆動方式センタードライブ 回転速度軸:141(rpm) エンジン型式三菱GB101 走行速度(m/s)(前進)0.23・(後進)0.17 変速段数1(一軸正逆転) 「その場で耕す」変速付、前進1・後進1(作業1)(段)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※アタッチメントは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする