ミニ耕うん機 MM300ARBU

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59207377 品番MM300ARBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

簡単操作で簡易うね立てOK
本格派の耕うん
移動尾輪で移動も楽々
排ガス自主規制対応エンジン
軽い力でエンジンスタート
ハンドル上下調整機能
ハンドル回転機能
安心のデッドマンクラッチ
大型燃料キャップ
大型エンジン停止ボタン
草巻付き防止装置
簡単折りたたみ&コンパクト収納

仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪分離型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て・大型停止スイッチ 寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20 全長(mm)1110 質量(kg)機体:43 種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン 形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式) 全幅(mm)660 全高(mm)1065 最大出力2.2{3.0}(kW{PS}) 燃料タンク容量(L)1.2 回転数車軸:(前進)62/106、(後進)20(rpm) 始動方式リコイル(ミラクルスタート) 排気量(L)総:0.098{98{cc}} 耕うん幅(mm)320/600 回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm) エンジン型式GB101PN 変速段数走行:前進2、後進1(段)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※アタッチメントは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする