E70.72 ボックスレベル EMPIRE(エンパイア) 59207785

ボックスレベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59207785 品番E70.72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

配管時等どの位置でも公差が0.0005”以内という精度を誇っています。
強力な6061航空機用アルミシャシーを使用。
300°の角度から読取りできるバイアル。
バイアルは頑丈なアクリル製で、破損・漏れ・曇り等がありません。
端面は加工済で高精度です。
レベル両端とも、衝撃吸収のためラバーキャップが付いています。

全長(mm)1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする