曜日別特売
358981 ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 165/65R15 81H 358981 DUNLOP(ダンロップ) 59208226

ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 165/65R15 81H 358981

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1本注文コード59208226品番358981
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

SYNCHRO WEATHER
オールシーズンタイヤ
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。
ウエット
全天候
氷上性能
雪上性能
対応インチ:15inch、16inch、17inch、18inch、19inch
対応車種:セダン、ミニバン、コンパクト、SUV

仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:c抵抗転がり:Bタイヤサイズ165/65R15 81Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)602

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする