357798 ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 165/60R15 77H 357798 DUNLOP(ダンロップ) 59208251

ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 165/60R15 77H 357798

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード59208251品番357798
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

SYNCHRO WEATHER
オールシーズンタイヤ
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。
ウエット
全天候
氷上性能
雪上性能

仕様低車外音:■適合ウェットグリップ:b抵抗転がり:Aタイヤサイズ165/60R15 77Hリム径(inch)15タイヤ外径(mm)585

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする