日本緑十字社
日本緑十字社の 交通標識(道路/路面/駐車場)
日本緑十字社の 道路標識/構内標識
移動式標識ポール
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
(ポール)スチール、(ポリ台)高密度ポチエチレン
注文コード
59208774
品番
S-8100P
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ポール)スチール、(ポリ台)高密度ポチエチレン
仕様
片面取付用金具付(ポール)
トラスコ品番
441-2991
寸法(mm)
(ポール)Φ31.8×1800、(ポリ台)245×Φ490
質量(kg)
(台)空き/2.5、満水/33、満砂/54
タイプ
ポリエチレン台
日本緑十字社品番
114170
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません