曜日別特売
357808 ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/45R18 98V XL 357808 DUNLOP(ダンロップ) 59208777

ダンロップ(DUNLOP) シンクロウェザー 235/45R18 98V XL 357808

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本注文コード59208777品番357808
参考基準価格(税別)¥58,200販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

SYNCHRO WEATHER
オールシーズンタイヤ
路面状態に合わせてタイヤ自らが適した性能に変化する、次世代オールシーズンタイヤです。
ウエット
全天候
氷上性能
雪上性能

仕様EXTRA LOAD規格(負荷能力強化タイプ)、リムプロテクター付きタイヤ適合ウェットグリップ:bその他低車外音:■抵抗転がり:Bタイヤサイズ235/45R18 98V XLリム径(inch)18タイヤ外径(mm)675

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする