トラロール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード59208844 品番TRC-R
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パッと目を引く!安全と清潔を促すひと工夫。
必要な分だけ使って、残りはスッキリ収納。
今までのクッションでは、継ぎ足しで使用していた所に、必要な長さで、引っ張り出してお使い頂けるクッションをご提案します。
箱の中にロールで収納されていますので、残りは広がらずにスッキリ収納できます。

材質(クッション)発泡ポリエチレン、(表面)ポリプロピレン 厚さ(mm)5 仕様裏面テープ付、無反射タイプ、離けい紙 幅(mm)200 質量(g)580 タイプロール 長さ(m)10 日本緑十字社品番247090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする