コーンバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様反射タイプ 日本緑十字社品番122101 注文コード59208887 品番コーンバーA(大)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様・日本緑十字社品番など3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)2 仕様反射タイプ トラスコ品番824-8142 材質ABS樹脂 質量(g)950 パイプ径(Φmm)54 日本緑十字社品番122101
注意
※コーン別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする