※使用例
日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の コーンバー
コーンバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
反射タイプ
日本緑十字社品番
122102
注文コード
59208896
品番
コーンバーB(大)
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・日本緑十字社品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
仕様
反射タイプ
トラスコ品番
824-8144
材質
ABS樹脂
質量(g)
420
パイプ径(Φmm)
34
日本緑十字社品番
122102
注意
※コーン別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません