日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
カラーコーンスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59208914
品番
SRC-1
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
デザイン
ライン入り
種類
スタンダード
仕様
白色反射シート付
トラスコ品番
815-1689
寸法(mm)
(スタンド)700、(ベース)385角
質量(g)
824
日本緑十字社品番
116110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません