日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
ガードコーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59208923
品番
ガードコーン-RH
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
デザイン
ライン入り
種類
スタンダード
仕様
(ロープ穴サイズ)25mmΦ穴、白色反射シート付
寸法(mm)
(スタンド)757、(ベース)370角
質量(kg)
1.3(満水時:3.7)
日本緑十字社品番
116150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません