日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 小判札
日本緑十字社の 無地札・番号付札
ファイバー丸札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(100枚)
注文コード
59209002
品番
ファイバー丸札-25
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
取付け方法
吊り下げ
材質
強硬ファイバー
仕様
ヒモ付き
形状
丸型
質量(g)
62
寸法(Φmm)
25
日本緑十字社品番
200303