日本緑十字社
日本緑十字社の 配管識別・バルブ表示
日本緑十字社の 小判札
日本緑十字社の 無地札・番号付札
ファイバー丸札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(100枚)
注文コード
59209018
品番
ファイバー丸札-30
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
取付け方法
吊り下げ
材質
強硬ファイバー
仕様
ヒモ付き
形状
丸型
質量(g)
82
寸法(Φmm)
30
日本緑十字社品番
200304