ファイバー小判札

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード59209027 品番ファイバー小判札-20
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
取付け方法吊り下げ 材質強硬ファイバー 仕様ヒモ付き 形状小判型 寸法(mm)30×20 質量(g)64 日本緑十字社品番200313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする