日本緑十字社
日本緑十字社の 転倒防止用品
日本緑十字社の 開閉防止具
ドアストッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59209036
品番
ドアストッパー140
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドアストッパー 天然ゴム製 マグネット付き
モノタロウ
¥
359
¥
395
税込
種別
開閉防止具
仕様
マグネット付、先端型
材質
ゴム
質量(g)
70
日本緑十字社品番
342030