日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の チェーンスタンド
アーチスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59209097
品番
ACS-W(白)
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
愛嬌のあるフォルムが、子どもから大人まで注意を伝える。
個性的なフォルムが、さり気なくそして効果的に注意を促します。両サイドにフックが付いているので、プラカラーチェインでジョイントできます。
色
白
高さ(mm)
725
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
質量(kg)
1.35(満水時:6.6)
ポール径(Φmm)
60
台座径(Φmm)
255
日本緑十字社品番
116160
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません