日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の 区画チェーン
日本緑十字社の チェーンスタンド
チェインスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59209106
品番
CHS-3
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
色
(本体)白、(台)黒
高さ(mm)
837
仕様
チェイン取付用フック付き
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.5(満水時:約3.3)
フック
2段
ポール径(Φmm)
54
台座径(Φmm)
255
日本緑十字社品番
141003
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません