日本緑十字社
日本緑十字社の 転倒防止用品
日本緑十字社の つっかえ棒
突っ張りスタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
59209167
品番
KTSD-250
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
現場作業をサポート!手間をかけずに使えます。
養生用シートの固定や荷崩れの防止に役立つスタンド。
耐荷重に応じて先端が自由に動きますので、角度のある場所でも突っ張る事ができます。
種別
つっかえ棒
寸法(mm)
1450〜2500
質量(kg)
2.1
色
アイボリー
耐荷重(kg)
50(垂直静止時)
日本緑十字社品番
359002
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1以上のご注文
お送りできません