カラーパテ レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 59209206 品番 colorpate1red
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

FRP一般成型品の補修に。
【1】カラーパテなので、パテ盛りした箇所が分かりやすく綺麗に仕上げることが出来ます。【2】パテの穴埋めなども出来る低粘度タイプです。【3】硬化後の硬度が固いので、ルーターなどで研磨すると作業性がアップします。【4】タルクを加えれば、自由に粘度調整可能です。

用途
補修
【1】FRP一般成型品の補修【2】自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修【3】FRP防水施工の下地補修等に【4】着色済みなので、カラーリング工程を省け、作業効率アップ。
レッド 容量(kg)【FRPポリエステルパテ】1 容量(g)【トナー】60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。ポリエステルパテに対して1%を添加して使用してください。
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。
※無地缶に詰め替えてのお届けとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする