伸縮式三角コーン

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59209246 品番 伸縮コーン-Y(大)
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

伸縮式なので持ち運びが簡単。
折り畳んでコンパクトに収納。
反射材付き。

材質(ベース部分)ポリプロピレン、(伸縮部分)ポリプロピレン、(生地)オックスポリエステル、(反射材)ポリエステル デザインライン入り 種類伸縮式 高さ(mm)620 仕様反射付 質量(g)700 ベース寸法(mm)295×295 日本緑十字社品番116205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする