日本緑十字社
日本緑十字社の カラーコーン・区画用品
日本緑十字社の コーン用品
日本緑十字社の カラーコーン
伸縮式三角コーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59209255
品番
伸縮コーン-YR(小)
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
伸縮式なので持ち運びが簡単。
折り畳んでコンパクトに収納。
反射材付き。
材質
(ベース部分)ポリプロピレン、(伸縮部分)ポリプロピレン、(生地)オックスポリエステル、(反射材)ポリエステル
色
橙
デザイン
ライン入り
種類
伸縮式
高さ(mm)
410
仕様
反射付
質量(g)
460
ベース寸法(mm)
245×245
日本緑十字社品番
116206